Everbuild

200 CONTRACTORS LMA SILICONE C3 TRANSPARENT 310ml

SKU:

EVB7167100A

MPN:

200TR

Ft4612.00

ÁFA nélkül

Ft5857.24

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    200BK
    Contract grade acetoxy cure silicone sealant. For general glazing, weatherproofing, sanitary and gap sealing applications. Quick curing, mould resistant.


    Pack size: C3 (295ml).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Everbuild

    Csomag mérete

    295ml

    Csomag típusa

    Tartály

    EAN

    5029347601478

    ECLASS Code

    22170390

    Gyártó cikkszáma

    200TR

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -30 to 150°C

    Kötési idő

    24hr

    Szín

    Átlátszó

    Termék összetétele

    Beillesztés

    Tulajdonságok

    Alacsony viszkozitás a gyors alkalmazáshoz Állandóan rugalmas Gyors kikeményedés - alacsony szennyeződések felszívódása

    UNSPSC Code

    31201606