noscriptEverbuild LEAD MATE SEALANT GREY C3 LEAD | Cromwell Tools

Everbuild

LEAD MATE SEALANT GREY C3

SKU:

EVB7164450K

MPN:

LEAD

Ft9133.00

ÁFA nélkül

Ft11598.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON

    A termék részletei

    Lead Mate Sealant is specially formulated as an alternative to mortaring lead flashing and sheet into brick, stone and concrete, providing a fully waterproof joint that will not crack or shrink.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Everbuild

    Csomag mérete

    310 ml

    Csomag típusa

    Tartály

    EAN

    5029347007355

    ECLASS Code

    22170390

    Gyártó cikkszáma

    ÓLOM

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -50 to 150°C

    Kötési idő

    48hr

    Szín

    Szürke

    Termék összetétele

    Puha paszta

    Tulajdonságok

    Alacsony szennyeződés felvétele Kiváló tapadás a fémekhez Oldószermentes - alacsony zsugorodás vulkanizálás során

    UNSPSC Code

    31201606