noscriptEverbuild FOREVER WHITE SILICONE 3CCARTRIDGE FOREVERWE | Cromwell Tools

Everbuild

FOREVER WHITE SILICONE 3CCARTRIDGE

SKU:

EVB7168650K

MPN:

FOREVERWE

Ft10516.00

ÁFA nélkül

Ft13355.32

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (35)

    A termék részletei

    Forever is a superior silicone sealant that is permanently waterproof and flexible and is ideal for sealing shower bases and cubicles, around baths, sinks and basins and sanitary ware. For use in kitchens, utility rooms and in all areas of high humidity. Also ideal for sealing around window and door frames internally in areas subject to high condensation
    Pack size: C3 (310ml).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Everbuild

    Csomag mérete

    310 ml

    Csomag típusa

    Tartály

    EAN

    5029347603540

    ECLASS Code

    22170390

    Gyártó cikkszáma

    ÖRÖKKÉ

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -40 to +180°C

    Kötési idő

    24hr

    Sorozat

    Örökké

    Szín

    Fehér

    Termék összetétele

    Szilikon

    Tulajdonságok

    Ideális ablak- és ajtókeretek belső tömítéséhez nagy páralecsapódásnak kitett területeken tartósan vízálló és rugalmas, kiváló szilikon formulából készül

    UNSPSC Code

    31201606