Ft6964.00
ÁFA nélkül
Ft8844.28
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Weather Mate Sealant is a multi-use sealant based on an advanced isocrylic formula that provides the ultimate in sealant technology for adhesion to all surfaces. The product can be applied in wet weather, to wet surfaces and even under water. Adheres to many problematic surfaces such as bitumen, lead, galvanised steel and roofing felts.
Pack size: C3 (310ml).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Everbuild |
Csomag mérete | 310 ml |
Csomag típusa | Tartály |
EAN | 5029347601447 |
ECLASS Code | 22170390 |
Gyártó cikkszáma | WEABK |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -25 to 95°C |
Kötési idő | 24hr |
Sorozat | Weather Mate® |
Szín | Fekete |
Termék összetétele | Puha paszta |
Tulajdonságok | Alkalmazható minden időjárási körülmények között Bitumennel és aszfalttal együtt használható Tapad nedves felületekre Túl festhető |
UNSPSC Code | 31201606 |