noscriptEverbuild ROOF & GUTTER SEALANT C3CARTRIDGE ROOF | Cromwell Tools

Everbuild

ROOF & GUTTER SEALANT C3CARTRIDGE

SKU:

EVB7166550C

MPN:

ROOF

Ft1846.00

ÁFA nélkül

Ft2344.42

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    A premium quality bitumen based sealant and adhesive which provides instant, permanent weather-proofing to a wide variety of roofing applications. Adheres to most common roofing materials such as bitumen, asphalt, felt, metals and wood.


    Pack size: C3 (310ml).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Everbuild

    Csomag mérete

    310 ml

    Csomag típusa

    Tartály

    EAN

    5029347000172

    ECLASS Code

    22170390

    Gyártó cikkszáma

    TETŐ

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -15 to +75°C

    Kötési idő

    168hr

    Szín

    Fekete

    Termék összetétele

    Nem csepegtető paszta

    Tulajdonságok

    Alkalmazható nedves körülmények között, még heves eső esetén is Félig szárítás - tartósan rugalmas marad a felszíni bőr alatt Kiváló külső időjárásálló tulajdonságok. Polimer adalékanyagokat tartalmaz a tapadás javítása érdekében

    UNSPSC Code

    31201606