Ft6144.00
ÁFA nélkül
Ft7802.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
500 Bath & Sanitary Silicone is a premium quality high modulus acetoxy cure silicone sealant that contains a high level of powerful anti-fungal compound to prevent mould and fungal growth. Typically used in areas of high humidity, such as bathrooms, toilets, showers and kitchens. Tested to ISO 8339 and ISO 10590/10563.
Pack size: C3 (310ml).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Everbuild |
Csomag mérete | 310 ml |
Csomag típusa | Tartály |
EAN | 5029347601362 |
ECLASS Code | 22170390 |
Gyártó cikkszáma | 500IV |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -40 to 150°C |
Kötési idő | 24hr |
Szín | Elefántcsont |
Termék összetétele | Nem csepegtető paszta |
Tulajdonságok | Állandóan rugalmas Fungicid formula - nedves/nedves körülmények között sem elszíneződik öregedéskor |
UNSPSC Code | 31201606 |