Ft1846.00
ÁFA nélkül
Ft2344.42
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Benefits:
• Fast drying - can be overpainted in 1 hour.
• Permanently flexible.
• Easy water clean up.
• Excellent slump resistance.
Areas For Use:
• For sealing and filling cracks and gaps prior to decorating.
• For use around skirting boards, ceiling cornices, window and door frames, stair treads and risings and fixtures adjoining walls.
• Can be used to fill damage plaster.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Everbuild |
Csomag mérete | 300 |
Csomag típusa | Tartály |
EAN | 5029347000059 |
ECLASS Code | 22170390 |
Gyártó cikkszáma | 125C4 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -15 to 75°C |
Kötési idő | 72hr |
Sorozat | C4 |
Szín | Fehér |
Termék összetétele | Puha paszta |
Tulajdonságok | Állandóan rugalmas Kiváló zuhanásállóság Könnyű víz tisztítása |
UNSPSC Code | 31201606 |