Ft20932.00
ÁFA nélkül
Ft26583.64
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Easy break, smooth consistency, lead-free jointing compounds.
Type ‘A’
Thin consistency, for small joints which are new or undamaged.
Type ‘B’
Thick consistency, for use on uneven surfaces.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stag |
Csomag típusa | Ón |
ECLASS Code | 22170390 |
Felhasználási terület | Jointing Compound |
Gyártó cikkszáma | 211559 |
Szín | Sötétbarna |
Termék összetétele | Vékony paszta |
UNSPSC Code | 31201606 |