Ft34122.00
ÁFA nélkül
Ft43334.94
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
For all coarse metal threads, especially for nuclear power plants. Fast cure suitable for applications at low temperature.
Thread type: coarse.
Maximum pipe size: 3".
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: for metal coarse threads, especially for nuclear power plants.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
Csomag mérete | 50 ml |
Csomag típusa | Palack |
ECLASS Code | 22170390 |
Felhasználási terület | Thread Sealing |
Gyártó cikkszáma | 182812 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -55 to 150°C |
Kompatibilis anyagok | Metal |
Szín | Sárga |
Termék összetétele | Viszkóz folyadék |
UNSPSC Code | 31201606 |