noscriptLoctite 50ml 572 PIPE SEALANT 229360 | Cromwell Tools

Loctite

50ml 572 PIPE SEALANT

SKU:

LOC7255352C

MPN:

229360

Ft19770.00

ÁFA nélkül

Ft25107.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Threadsealer for all coarse metal threads. Slow cure allows for adjusting the alignment of valves and fittings.


    Thread type: coarse.
    Maximum pipe size: 3".
    Temperature: -55 to +150°C.
    Comment: for metal coarse threads, slow curing, low strength.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    Csomag típusa

    Palack

    EAN

    5010266003009

    ECLASS Code

    22170390

    Felhasználási terület

    Thread Sealing

    Gyártó cikkszáma

    229360

    Szín

    Fehér

    Termék összetétele

    Viszkóz folyadék

    UNSPSC Code

    31201606