noscriptLoctite 50ml 542 HYDRAULIC SEALANT 234422 | Cromwell Tools

Loctite

50ml 542 HYDRAULIC SEALANT

SKU:

LOC7255343P

MPN:

234422

Ft33927.00

ÁFA nélkül

Ft43087.29

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Medium strength, For fine threaded fittings (up to 3/4 BSP). Used in hydraulic and pneumatic installations. Drinking water WRAS approved.


    Thread type: fine.
    Maximum pipe size: 3/4".
    Temperature: -55 to +150°C.
    Comment: for small fine threaded metal fittings, especially hydraulic fittings.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    Csomag típusa

    Palack

    EAN

    5010266542942

    ECLASS Code

    22170390

    Felhasználási terület

    Thread Sealing

    Gyártó cikkszáma

    234422

    Szín

    Barna

    Termék összetétele

    Viszkóz folyadék

    UNSPSC Code

    31201606