Ft13299.00
ÁFA nélkül
Ft16889.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Highly flexible rubber sealant/ adhesive. Good gap fill. Recommended for bonding, sealing and protecting components subjected to vibration. Suitable for glass, metal, ceramics, composites, and most plastics.
Strength: 2.5N/mm².
Sealant type:silicone.
Colours: clear, white and black.
Temperature: -40 to +250°C.
Comment: general purpose.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
Csomag mérete | 310 ml |
Csomag típusa | Tartály |
EAN | 5010266239675 |
ECLASS Code | 22170390 |
Gyártó cikkszáma | 2063297 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -40 to +250°C |
Szín | Fehér |
Termék összetétele | Acetoxi-szilikon |
Tulajdonságok | Javítja a kötések teherbírását és ütéscsillapítását Speciálisan a tökéletes tömítésért kialakított |
UNSPSC Code | 31201606 |