Everbuild

450 BUILDERS SILICONE CLEAR 310ml

SKU:

EVB7167246M

MPN:

450TR

Ft6634.00

ÁFA nélkül

Ft8425.18

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    450 Builder's Silicone is a premium quality low modulus non-corrosive neutral cure silicone sealant that adheres to virtually all substrates, both porous and non-porous. Typically used for construction expansion joints and perimeter pointing of all types of door and window frames. Conforms to
    ISO 11600 class: F 25LM.


    Pack size: C3 (310ml).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Everbuild

    Csomag mérete

    310 ml

    Csomag típusa

    Tartály

    EAN

    5029347601355

    ECLASS Code

    22170390

    Gyártó cikkszáma

    450TR

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -50 to 150°C

    Kötési idő

    24hr

    Sorozat

    450

    Szín

    Átlátszó

    Termék összetétele

    Puha paszta

    Tulajdonságok

    Alacsony szennyeződésfelvétel - fontos a PVCu munkában Alkalmas használatra polikarbonáton Nagy ellenállás a lágyítószer migrációjával szemben Tapad a leggyakoribb felületekhez

    UNSPSC Code

    31201606