Ft7251.00
ÁFA nélkül
Ft9208.77
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Single part, low modulus, neutral curing silicone rubber sealant. It cures on exposure to atmospheric moisture to form a resilient highly elastic seal which maintains flexibility over a wide range of temperatures. Unlike many silicone sealants Bondflex 400LMN has a low odour when curing. The sealant is extremely resistant to weathering, ageing and water. Conforms to BS 5889 (A) , ISO 11.600 25 LM and US Food and Drugs Administration regulation No 21CFR 17726 00 brickwork.
Size: 290ml.
Colour: white.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bostik |
Csomag mérete | 290ml |
Csomag típusa | Tartály |
EAN | 5000403113500 |
ECLASS Code | 22170390 |
Gyártó cikkszáma | 91370 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -50 to +180°C |
Kompatibilis anyagok | Brick Ceramics |
Kötési idő | 24hr |
Sorozat | 400LMN |
Szín | Fehér |
Termék összetétele | Szilikon gumi |
Tulajdonságok | Alacsony modulus Alacsony szag kikeményedéskor Beltéri használat Kornak ellenálló Kültéri használat Vízálló |
UNSPSC Code | 31201606 |