noscriptEverbuild SILICONE C3 335 SEALANT WHITE 310ml 335WE | Cromwell Tools

Everbuild

SILICONE C3 335 SEALANT WHITE 310ml

SKU:

EVB7167233H

MPN:

335WE

Ft7096.00

ÁFA nélkül

Ft9011.92

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    335 Construction Silicone is a low modulus reactive cure silicone sealant specially formulated as a cost-effective PVCu sealant, which also adheres to many common building substrates. Tested to ISO 8339 and ISO 10590/10563.


    Pack size: C3 (310ml).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Everbuild

    Csomag mérete

    310 ml

    Csomag típusa

    Tartály

    EAN

    5029347000028

    ECLASS Code

    22170390

    Gyártó cikkszáma

    335WE

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -40 to 150°C

    Kötési idő

    0.5hr

    Szín

    Fehér

    Termék összetétele

    Nem csepegtető paszta

    Tulajdonságok

    Erős gombaellenes vegyületet tartalmaz a penész növekedésének megakadályozására Gyorsabb kikeményedés, mint a hagyományos alacsony módú tömítőanyagok Rendkívül alacsony szennyeződések felvétele Vízálló tömítés

    UNSPSC Code

    31201606