Everbuild

225 INDUSTRIAL & GLAZINGSILICONE C3 WHITE

SKU:

EVB7164230E

MPN:

225WE

Ft5133.00

ÁFA nélkül

Ft6518.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (34)

    A termék részletei

    225
    Everflex contract industrial and glazing silicone. To BS 5889(B) R.T.V. Grade. Quick drying. Exterior or interior use. 200°C high temperature resistance. 25 year life expectancy.


    Pack size: C3 (310ml).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Everbuild

    Csomag mérete

    310 ml

    Csomag típusa

    Tartály

    EAN

    5029347000011

    ECLASS Code

    22170390

    Gyártó cikkszáma

    225WE

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -40-től 200-ig°C

    Kötési idő

    24hr

    Szín

    Fehér

    Termék összetétele

    Puha paszta

    Tulajdonságok

    Állandóan rugalmas Gyors kikeményedés - alacsony szennyeződések felszívódása Vízálló tömítés

    UNSPSC Code

    31201606