Ft6433.00
ÁFA nélkül
Ft8169.91
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
100HMA - High Modulus
Single part, high modulus, acetoxy type silicone rubber sealant. It cures on exposure to atmospheric moisture to form a resilient, highly elastic seal which maintains flexibility over a wide range of temperatures. Extremely resistant to weathering and is suitable for general- purpose applications in glazing and where adhesion to non-porous surfaces is required. Conforms to ISO 11600-F&G-20LM.
Size: 290ml.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bostik |
Csomag mérete | 290ml |
Csomag típusa | Tartály |
EAN | 5000403113470 |
ECLASS Code | 22170390 |
Gyártó cikkszáma | 30813550 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -50 to +180°C |
Kötési idő | 24hr |
Sorozat | 100HMA |
Szín | Fehér |
Termék összetétele | Szilikon gumi |
Tulajdonságok | Gyógyítja a légköri nedvességnek való kitettséget Kornak ellenálló Vízálló |
UNSPSC Code | 31201606 |