Ft164040.00
ÁFA nélkül
Ft208330.80
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Medium strength. Best for oil tolerance and all metals. NSF food approved.
Strength: medium.
Colour: blue.
Temperature: -55 to +180°C.
Comment: general purpose, oil tolerant, high temperature.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 5010266000800 |
ECLASS Code | 30140101 |
Erő | Közepes |
Gyártó cikkszáma | 1335868 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -55 to 180°C |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: |
Menet típusa | Többszálas alkalmazás |
Méret | 250 ml |
Szín | Kék |
Termék összetétele | Viszkóz zselé |
Típus | Fonál |
UNSPSC Code | 31201601 |