Ft156767.00
ÁFA nélkül
Ft199094.09
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High strength, for permanent locking. NSF food approved.
Strength: high.
Colour: green.
Temperature: -55 to +180°C.
Comment: general purpose, oil tolerant, high temperature.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 5010266000893 |
ECLASS Code | 30140101 |
Erő | Magas |
Gyártó cikkszáma | 1335906 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -55 to 180°C |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: |
Menet típusa | Többszálas alkalmazás |
Méret | 250 ml |
Szín | Zöld |
Termék összetétele | Viszkóz folyadék |
Típus | Fonál |
UNSPSC Code | 31201601 |