noscriptLoctite 50ml 603 RETAINER 142442 | Cromwell Tools

Loctite

50ml 603 RETAINER

SKU:

LOC7255404M

MPN:

142442

Ft39296.00

ÁFA nélkül

Ft49905.92

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    High strength. Low viscosity, fast cure. Tolerant to oil contaminated surfaces. Drinking water WRAS approved and NSF food approved.


    Strength: high.
    Colour: green.
    Temperature: -55 to +150°C.
    Comment: oil-tolerant.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    EAN

    5010266168968

    ECLASS Code

    30140101

    Erő

    Magas

    Gyártó cikkszáma

    142442

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -55 to 150°C

    Kompatibilis anyagok

    - FÉM:

    Menet típusa

    Többszálas alkalmazás

    Méret

    50ml

    Szín

    Zöld

    Termék összetétele

    Viszkóz zselé

    Típus

    Rögzítő

    UNSPSC Code

    31201601