noscriptLoctite 250ml 648 ADHESIVE 1804971 | Cromwell Tools

Loctite

250ml 648 ADHESIVE

SKU:

LOC7255437N

MPN:

1804971

Ft162789.00

ÁFA nélkül

Ft206742.03

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    High strength. High temperature. Fast cure. WRAS approved.


    Strength: high.
    Colour: green.
    Temperature: -55 to +175°C.
    Comment: high temperature resistance.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    EAN

    5010266648606

    ECLASS Code

    30140101

    Erő

    Magas

    Gyártó cikkszáma

    1804971

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -55 to 175°C

    Kompatibilis anyagok

    - FÉM:

    Menet típusa

    Többszálas alkalmazás

    Méret

    250 ml

    Szín

    Zöld

    Termék összetétele

    Viszkóz zselé

    UNSPSC Code

    31201601