Ft39164.00
ÁFA nélkül
Ft49738.28
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High strength paste. Fills gap up to 0.5 mm (use with Activator 7649). Allows re-use of worn parts. NSF food approved.
Strength: high.
Colour: silver.
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: gap fill to repair.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 5010266660462 |
ECLASS Code | 30140101 |
Erő | Magas |
Gyártó cikkszáma | 267328 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -55 to 150°C |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: |
Menet típusa | Többszálas alkalmazás |
Méret | 50ml |
Szín | Ezüst |
Termék összetétele | Beillesztés |
UNSPSC Code | 31201601 |