Ft1030.00
ÁFA nélkül
Ft1308.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Gáz típus (Gas)
12 mm x 5 m tekercs. Gáz- és melegvízcsövekhez (nem ivóvízhez). BS EN 751:3 1997 szerint gyártva.
Víz típus (Water)
12 mm x 12 m tekercs. Hideg- és melegvízcsövekhez. BS 6920 és BS7786:1995 szerint gyártva.
PTFE menet szigetelő szalag (Thread Sealing Tape): 25mm x 12m tekercs. EN571 szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140327856 |
ECLASS Code | 30140201 |
Szabványoknak megfelet | EN 571 |
Szalag hossza | 12m |
Szalag szélessége | 25mm |
Szalag típusa | Menetanya adapter |
Szalag vastagsága | 0.075mm |
Szín | Fehér |
UNSPSC Code | 31201514 |