Kennedy

12MMX5M TEFLON SZALAG GÁZHOZ

SKU:

KEN9838000K

Ft530.00

ÁFA nélkül

Ft673.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gáz típus (Gas)
    12 mm x 5 m tekercs. Gáz- és melegvízcsövekhez (nem ivóvízhez). BS EN 751:3 1997 szerint gyártva.


    Víz típus (Water)
    12 mm x 12 m tekercs. Hideg- és melegvízcsövekhez. BS 6920 és BS7786:1995 szerint gyártva.


    PTFE menet szigetelő szalag (Thread Sealing Tape): 25mm x 12m tekercs. EN571 szerint.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140151093

    ECLASS Code

    30140201

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -240°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    300°C

    Szabványoknak megfelet

    BS 7786 BS EN 751:3

    Szalag hossza

    5m

    Szalag szélessége

    12mm

    Szalag típusa

    Gáz,

    Szalag vastagsága

    0.2mm

    Szín

    Fehér

    UNSPSC Code

    31201514