noscript3M 810 19mmx66M SCOTCH MAGICTAPE 3M66726 | Cromwell Tools

3M

810 19mmx66M SCOTCH MAGICTAPE

SKU:

MMM9818025K

MPN:

3M66726

Ft6816.00

ÁFA nélkül

Ft8656.32

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    The ideal office tape. Almost invisible in use and unaffected by sunlight, moisture or temperature change. Write on it, type on it, and photocopy it without leaving a 'ghost' mark. Documents which have been repaired with Scotch® Magic tape can be filed for many years without the tape deteriorating.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    cellulóz

    Brand

    3M

    EAN

    3134375005913

    ECLASS Code

    20360000

    Gyártó cikkszáma

    70005242303

    Hossz

    66m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Ragasztóanyag

    Akril

    Sorozat

    Scotch® 810

    Szalag vastagsága

    Vékonyµm

    Szélesség

    19mm

    Szín

    Átlátszó

    UNSPSC Code

    31201517