noscript3M 810 19mmx33M SCOTCH MAGICTAPE 3M66729 | Cromwell Tools

3M

810 19mmx33M SCOTCH MAGICTAPE

SKU:

MMM9818019K

MPN:

3M66729

Ft3000.00

ÁFA nélkül

Ft3810.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    The ideal office tape. Almost invisible in use and unaffected by sunlight, moisture or temperature change. Write on it, type on it, and photocopy it without leaving a 'ghost' mark. Documents which have been repaired with Scotch® Magic tape can be filed for many years without the tape deteriorating.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    cellulóz

    Brand

    3M

    EAN

    3134375002677

    ECLASS Code

    20360000

    Gyártó cikkszáma

    7100024666

    Hossz

    33m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Ragasztóanyag

    Akril

    Sorozat

    Scotch® 810

    Szalag vastagsága

    Vékonyµm

    Szélesség

    19mm

    Szín

    Átlátszó

    UNSPSC Code

    31201517