Ft1790.00
ÁFA nélkül
Ft2273.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
The ideal office tape. Almost invisible in use and unaffected by sunlight, moisture or temperature change. Write on it, type on it, and photocopy it without leaving a 'ghost' mark. Documents which have been repaired with Scotch® Magic tape can be filed for many years without the tape deteriorating.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | cellulóz |
Brand | 3M |
EAN | 3134375005241 |
ECLASS Code | 20360000 |
Gyártó cikkszáma | 7100054153 |
Hossz | 33m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Ragasztóanyag | Akril |
Sorozat | Scotch® 810 |
Szalag vastagsága | Vékonyµm |
Szélesség | 12mm |
Szín | Átlátszó |
UNSPSC Code | 31201517 |