noscript3M 48mmx990M 371 TAPE BUFF 7000095523 | Cromwell Tools

3M

48mmx990M 371 TAPE BUFF

SKU:

MMM9812549M

MPN:

7000095523

Ft13024.00

ÁFA nélkül

Ft16540.48

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A general-purpose box sealing tape which gives a reliable performance in a range of environments and applications. The product performs well throughout all temperatures typically encountered by packaged products in shipping and storage environments, including deep-freeze conditions. Available in clear, buff or brown and in multiple case quantities, widths and roll lengths 66M and 132M.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipropilén

    Brand

    3M

    EAN

    8021684244551

    ECLASS Code

    20360000

    Ellenállási jellemzők

    Kopásálló Nedvességálló

    Gyártó cikkszáma

    7000095523

    Hossz

    990m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Ragasztóanyag

    Szintetikus gumi gyanta

    Sorozat

    Scotch® 371

    Szalag vastagsága

    0.05µm

    Szélesség

    48mm

    Szín

    Barna

    UNSPSC Code

    31201517