Ft648.00
ÁFA nélkül
Ft822.96
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A general-purpose box sealing tape which gives a reliable performance in a range of environments and applications. The product performs well throughout all temperatures typically encountered by packaged products in shipping and storage environments, including deep-freeze conditions. Available in clear, buff or brown and in multiple case quantities, widths and roll lengths 66M and 132M.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Brand | 3M |
EAN | 8000280076766 |
ECLASS Code | 20360000 |
Ellenállási jellemzők | Kopásálló Nedvességálló |
Gyártó cikkszáma | 7000095346 |
Hossz | 66m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Ragasztóanyag | Szintetikus gumi gyanta |
Sorozat | Scotch® 371 |
Szalag vastagsága | 0.05µm |
Szélesség | 25mm |
Szín | Barna |
UNSPSC Code | 31201517 |