Ft2350.00
ÁFA nélkül
Ft2984.50
ÁFÁ-val
35µm vastagságú szalag, csendes, lassan letekerhető. Kézzel könnyedén szakítható így a szalagtartó használata nem szükséges. Általános célú (35 mikron). Ipari célra (60 mikron). 76 mm-es magméret. Tekercs mérete: 50 mm x 66 m.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Vinyl |
Brand | Avon |
EAN | 5036140077829 |
ECLASS Code | 20360000 |
Ellenállási jellemzők | Ütésálló Vízálló |
Hossz | 66m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szalag vastagsága | 0.04µm |
Szélesség | 50mm |
Szín | Átlátszó |
UNSPSC Code | 31201517 |