Avon

50MMX66M IPARI VINIL CSOMAGOLÓSZALAG

SKU:

AVN9812260K

Ft4300.00

ÁFA nélkül

Ft5461.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    35µm vastagságú szalag, csendes, lassan letekerhető. Kézzel könnyedén szakítható így a szalagtartó használata nem szükséges. Általános célú (35 mikron). Ipari célra (60 mikron). 76 mm-es magméret. Tekercs mérete: 50 mm x 66 m.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Vinyl

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140077836

    ECLASS Code

    20360000

    Ellenállási jellemzők

    Vízálló

    Hossz

    66m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szalag vastagsága

    0.07µm

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Barna

    UNSPSC Code

    31201517