Ft16544.00
ÁFA nélkül
Ft21010.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Powder coating with pressure sensitive silicone adhesive grab on contact for reliable masking in most powder coat painting operations with baking up to 204°C. Also used for masking in electroplating, anodizing and as a flashbreaker. Resists shrinking, curling and edge lifting.
8991 colour blue.
8992 colour green.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Brand | 3M |
EAN | 0511156471977 |
ECLASS Code | 23330207 |
Gyártó cikkszáma | 7000049777 |
Hossz | 66m |
Szalag vastagsága | 0.052mm |
Szélesség | 50mm |
Szín | Zöld |
UNSPSC Code | 31201503 |