3M

8992 25mmx66M POWDERCOATMASKING TAPE

SKU:

MMM9812304D

MPN:

7000049776

Ft8267.00

ÁFA nélkül

Ft10499.09

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Powder coating with pressure sensitive silicone adhesive grab on contact for reliable masking in most powder coat painting operations with baking up to 204°C. Also used for masking in electroplating, anodizing and as a flashbreaker. Resists shrinking, curling and edge lifting.
    8991 colour blue.
    8992 colour green.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Brand

    3M

    EAN

    0511156471595

    ECLASS Code

    23330207

    Gyártó cikkszáma

    7000049776

    Hossz

    66m

    Szalag vastagsága

    0.052mm

    Szélesség

    25mm

    Szín

    Zöld

    UNSPSC Code

    31201503