Ft8267.00
ÁFA nélkül
Ft10499.09
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Powder coating with pressure sensitive silicone adhesive grab on contact for reliable masking in most powder coat painting operations with baking up to 204°C. Also used for masking in electroplating, anodizing and as a flashbreaker. Resists shrinking, curling and edge lifting.
8991 colour blue.
8992 colour green.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Brand | 3M |
EAN | 0051115647307 |
ECLASS Code | 23330207 |
Gyártó cikkszáma | 7000049778 |
Hossz | 66m |
Szalag vastagsága | 0.025mm |
Szélesség | 25mm |
Szín | Kék |
UNSPSC Code | 31201503 |