3M

501E 72mmx50M SPECIALITYHIGH TEMP MASKING TAPE

SKU:

MMM9802612H

MPN:

7100042982

Ft6280.00

ÁFA nélkül

Ft7975.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A heavy-duty masking tape. For trouble-free use both on acrylic and water-based paint coats. High temperature resistance of 160°C, allows repeat bake cycles as well as IR drying and use of heating lamps. The special 3M proprietary adhesive structure enables residue-free removal. Available in several widths; roll length 50m


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Krepppapír

    Brand

    3M

    EAN

    4046719933150

    ECLASS Code

    23330207

    Gyártó cikkszáma

    7100042982

    Hossz

    50m

    Szalag vastagsága

    0.15mm

    Szélesség

    72mm

    Szín

    Krém

    UNSPSC Code

    31201503