Ft5323.00
ÁFA nélkül
Ft6760.21
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A heavy-duty masking tape. For trouble-free use both on acrylic and water-based paint coats. High temperature resistance of 160°C, allows repeat bake cycles as well as IR drying and use of heating lamps. The special 3M proprietary adhesive structure enables residue-free removal. Available in several widths; roll length 50m
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Krepppapír |
Brand | 3M |
EAN | 4046719931903 |
ECLASS Code | 23330207 |
Gyártó cikkszáma | 7100042895 |
Hossz | 50m |
Szalag vastagsága | 0.15mm |
Szélesség | 48mm |
Szín | Krém |
UNSPSC Code | 31201503 |