Ft3000.00
ÁFA nélkül
Ft3810.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
301E
A truly all-round performer, whereby it's temperature performance allows air drying and oven curing of paint systems up to a maximum of 100°C for 1 hour with clean and easy removal. Good solvent and moisture resistance, is ideal for paint masking, bundling, sealing, attaching and labelling. Plus non critical masking applications. Excellent holding power that resists lifting or curling and helps reduce rework. Designed for indoor use only.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Krepppapír |
Brand | 3M |
EAN | 4046719931996 |
ECLASS Code | 23330207 |
Gyártó cikkszáma | 7100042902 |
Hossz | 50m |
Szalag vastagsága | 0.15mm |
Szélesség | 36mm |
Szín | Krém |
UNSPSC Code | 31201503 |