Ft6155.00
ÁFA nélkül
Ft7816.85
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
202
Has a crepe paper backing and a thicker solvent and moisture resistance for a stronger internal
construction that resists lifting and curling at the edges when under tensile stress. Good conformability, good holding power for heavy duty applications. Designed for indoor use only.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Krepppapír |
Brand | 3M |
EAN | 4046719925773 |
ECLASS Code | 23330207 |
Gyártó cikkszáma | 7100044185 |
Hossz | 50m |
Szalag vastagsága | 0.16mm |
Szélesség | 48mm |
Szín | Krém |
UNSPSC Code | 31201503 |