noscript3M 202 36mmx50M HIGH STRENGTH MASKING TAPE 7100044184 | Cromwell Tools

3M

202 36mmx50M HIGH STRENGTH MASKING TAPE

SKU:

MMM9802021C

MPN:

7100044184

Ft5155.00

ÁFA nélkül

Ft6546.85

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    202
    Has a crepe paper backing and a thicker solvent and moisture resistance for a stronger internal
    construction that resists lifting and curling at the edges when under tensile stress. Good conformability, good holding power for heavy duty applications. Designed for indoor use only.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Krepppapír

    Brand

    3M

    EAN

    4046719925766

    ECLASS Code

    23330207

    Gyártó cikkszáma

    7100044184

    Hossz

    50m

    Szalag vastagsága

    0.16mm

    Szélesség

    36mm

    Szín

    Krém

    UNSPSC Code

    31201503