3M

1104 72mmx50M LOW TACK MASKING TAPE

SKU:

MMM9801105D

MPN:

7100042793

Ft4675.00

ÁFA nélkül

Ft5937.25

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Specially designed for those applications where a less aggressive adhesive is important, This tape can be used for most painting applications and will remove cleanly at baking temperatures of 120°C for 45 minutes.
    It also removes cleanly from critical surfaces like anodised aluminium or draughting paper.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Krepppapír

    Brand

    3M

    EAN

    4046719925940

    ECLASS Code

    23330207

    Gyártó cikkszáma

    7100042793

    Hossz

    50m

    Szalag vastagsága

    0.15mm

    Szélesség

    72mm

    Szín

    Krém

    UNSPSC Code

    31201503