Ft3366.00
ÁFA nélkül
Ft4274.82
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Specially designed for those applications where a less aggressive adhesive is important, This tape can be used for most painting applications and will remove cleanly at baking temperatures of 120°C for 45 minutes.
It also removes cleanly from critical surfaces like anodised aluminium or draughting paper.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Krepppapír |
Brand | 3M |
EAN | 4046719925933 |
ECLASS Code | 23330207 |
Gyártó cikkszáma | 7100044286 |
Hossz | 50m |
Szalag vastagsága | 0.15mm |
Szélesség | 48mm |
Szín | Krém |
UNSPSC Code | 31201503 |