noscriptVulcan Seals VT2 GLAND PACKING - PAN FIBRE H/PTFE LUBE 5/16x8M VT2-5/16 | Cromwell Tools

Vulcan Seals

VT2 GLAND PACKING - PAN FIBRE H/PTFE LUBE 5/16x8M

SKU:

VCN7268500D

MPN:

VT2-5/16

Ft68923.00

ÁFA nélkül

Ft87532.21

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Type VT2
    Braided from pure Poly Acrylic Nitrile (PAN) impregnated with PTFE, further treated with special lubricants. Gives enhanced performance and extended life even at high shaft speeds and pressures within a wide pH and temperature range. Resistant to general chemicals, solvents, oils, water and steam. Does not contaminate or stain - suitable for use in the food, water and paper industries.
    Pressure rating: 100bar.
    Rotary speed: 18m/s.
    Temperature: -40°C +250°C.
    pH range: 2 - 14.
    Roll length: 8m.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Pan Fiber

    Brand

    Vulcan Seals

    ECLASS Code

    23079090

    Felhasználási terület

    Alkalmas számos feldolgozási üzemalkalmazáshoz, beleértve a szivattyúkat, szelepeket, keverőket, reaktortartályokat és oda-vissza mozgó alkalmazásokat Ellenáll az általános vegyi anyagoknak, oldószereknek, olajoknak, víznek és gőznek

    Gyártó cikkszáma

    VT2-5/16

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -40 to 250°C

    pH Range

    2 - 14

    Pressure Rating (Bar)

    100bar

    Rotary Speed

    18m/s

    Section

    5/16in.

    Tekercs hossza

    8m

    Tulajdonságok

    Ellenáll széles pH- és hőmérsékleti tartománynak Hosszú élettartam még nagy tengelysebességnél is Magas specifikációjú csomagolás fejlett kenéssel

    UNSPSC Code

    31181701