Ft43510.00
ÁFA nélkül
Ft55257.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Type VT2
Braided from pure Poly Acrylic Nitrile (PAN) impregnated with PTFE, further treated with special lubricants. Gives enhanced performance and extended life even at high shaft speeds and pressures within a wide pH and temperature range. Resistant to general chemicals, solvents, oils, water and steam. Does not contaminate or stain - suitable for use in the food, water and paper industries.
Pressure rating: 100bar.
Rotary speed: 18m/s.
Temperature: -40°C +250°C.
pH range: 2 - 14.
Roll length: 8m.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Pan Fiber |
Brand | Vulcan Seals |
ECLASS Code | 23079090 |
Felhasználási terület | Alkalmas számos feldolgozási üzemalkalmazáshoz, beleértve a szivattyúkat, szelepeket, keverőket, reaktortartályokat és oda-vissza mozgó alkalmazásokat Ellenáll az általános vegyi anyagoknak, oldószereknek, olajoknak, víznek és gőznek Széles tartományú tömítés bonyolult technológiai alkalmazásokhoz, különösen ott, ahol az alternatív tömítések szennyeznek, túlzott kopást okoznak vagy gyakori karbantartást és cserét igényelnek. |
Gyártó cikkszáma | VT2-1/4 |
Működési hőmérséklet-tartomány | -40 to 250°C |
pH Range | 2 - 14 |
Pressure Rating (Bar) | 100bar |
Rotary Speed | 18m/s |
Section | 1/4in. |
Tekercs hossza | 8m |
Tulajdonságok | Hosszú élettartam még nagy tengelysebességnél is Magas specifikációjú csomagolás fejlett kenéssel Nem szennyező, nem hagy foltot |
UNSPSC Code | 31181701 |