noscriptVulcan Seals VR3 GLAND PACKING GRAFANFBR7/16x8M VR3-7/16 | Cromwell Tools

Vulcan Seals

VR3 GLAND PACKING GRAFANFBR7/16x8M

SKU:

VCN7268455F

MPN:

VR3-7/16

Ft169384.00

ÁFA nélkül

Ft215117.68

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Type VR3
    Braided packing, constructed from 100% Grafan yarns, to give truly exceptional capabilities and performance, pure Expanded Graphite Packing. Under compression in the gland, VR3 die-forms and can be merely cut to length and spiralled into the gland. There is no need for individual cut rings. Grafan is self-lubricating and will not shrink nor harden nor dry out in use.
    Pressure rating: 200bar.
    Rotary speed: 30m/s.
    Temperature: -200°C +3000°C (Inert ATM),
    -200°C +600°C (In Air).
    pH range: 0 - 14.
    Roll length: 8m.
    Never use the product when maximum temperature and pressure are combined.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Grafan Fiber

    Brand

    Vulcan Seals

    ECLASS Code

    23079090

    Felhasználási terület

    Extrém körülmények közötti, hosszú élettartamú és szivárgásmentes tömítés minden felhasználási területre, akár magas hőmérsékleten, nagy nyomáson és nagy sebességgel történő felhasználásra szivattyúk, szelepek, keverők, agitátorok, tágulási csuklók, golyósszelep-tömítések és egyéb statikus tömítések esetén. Minden sav, lúg és oldószer (kivéve a nagyon erős oxidálószereket), gázok, tápvíz és túlmelegített vagy telített gőz ellen

    Gyártó cikkszáma

    VR3-7/16

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -200 to 600°C

    pH Range

    0 - 14

    Pressure Rating (Bar)

    200bar

    Rotary Speed

    30m/s

    Section

    7/16in.

    Tekercs hossza

    8m

    Tulajdonságok

    Alkalmas használatra szivattyúkban, szelepekben, keverőkben, habverőkben, dilatációs könyökben, golyóscsap ülőhelyekben és más statikus tömítéseknél Inconel vezetékkel megerősítve ideális csomagolást hozhat létre magas hőmérsékletű, nagynyomású szelepekhez

    UNSPSC Code

    31181701