noscriptVulcan Seals VP2 GLAND PACKING G1 PTFEGRAPHITE FBR3/4x8M VP2-3/4 | Cromwell Tools

Vulcan Seals

VP2 GLAND PACKING G1 PTFEGRAPHITE FBR3/4x8M

SKU:

VCN7268450K

MPN:

VP2-3/4

Ft388723.00

ÁFA nélkül

Ft493678.21

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Type VP2
    VP2 packing is manufactured from 100% Type G1 fibre. Constructed from PTFE tape and graphite inter-locked to create a true synergy between these two premier packing materials. VP2 resists all chemicals across the entire Ph range (except Oleum, Aqua, Regia, fuming Nitric Acid and Fluorine), is self lubricating and does not shrink, harden nor dry out.
    Pressure rating: 120bar.
    Rotary speed: 25m/s.
    Temperature: -200°C +280°C.
    pH range: 0 - 14.
    Roll length: 8m.
    Never use the product when maximum temperature and pressure are combined.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    PTFE grafit

    Brand

    Vulcan Seals

    ECLASS Code

    23079090

    Felhasználási terület

    Növelik az élettartamot, miközben minimalizálják a kopást és a tömszelence beállítását szinte minden közeggel szemben statikus, forgó és dugattyús használat esetén

    Gyártó cikkszáma

    VP2-3/4

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -200 to 280°C

    pH Range

    0 - 14

    Pressure Rating (Bar)

    120bar

    Rotary Speed

    25m/s

    Section

    3/4in.

    Tekercs hossza

    8m

    Tulajdonságok

    Nagy kémiai ellenállás - teljes pH-tartomány Növelje az élettartamot, miközben minimálisra csökkenti a kopást és

    UNSPSC Code

    31181701