Ft65571.00
ÁFA nélkül
Ft83275.17
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Type VP2
VP2 packing is manufactured from 100% Type G1 fibre. Constructed from PTFE tape and graphite inter-locked to create a true synergy between these two premier packing materials. VP2 resists all chemicals across the entire Ph range (except Oleum, Aqua, Regia, fuming Nitric Acid and Fluorine), is self lubricating and does not shrink, harden nor dry out.
Pressure rating: 120bar.
Rotary speed: 25m/s.
Temperature: -200°C +280°C.
pH range: 0 - 14.
Roll length: 8m.
Never use the product when maximum temperature and pressure are combined.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | PTFE grafit |
Brand | Vulcan Seals |
ECLASS Code | 23079090 |
Felhasználási terület | Növelik az élettartamot, miközben minimalizálják a kopást és a tömszelence beállítását szinte minden közeggel szemben statikus, forgó és dugattyús használat esetén Olyan használatra, ahol a legjobb minőség és anyagcsomagolás értéke érhető el |
Gyártó cikkszáma | VP2-1/8 |
Működési hőmérséklet-tartomány | -200 to 280°C |
pH Range | 0 - 14 |
Pressure Rating (Bar) | 120bar |
Rotary Speed | 25m/s |
Section | 1/8in. |
Tekercs hossza | 30m |
Tulajdonságok | Gyakorlatilag kiküszöböli a Nagy kémiai ellenállás - teljes pH-tartomány Növelje az élettartamot, miközben minimálisra csökkenti a kopást és |
UNSPSC Code | 31181701 |