noscriptLoctite 5980 QUICK GASKET 100ml 2064235 | Cromwell Tools

Loctite

5980 QUICK GASKET 100ml

SKU:

LOC7255751L

MPN:

2064235

Ft11513.00

ÁFA nélkül

Ft14621.51

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Use in place of conventional gaskets. Very flexibile, Good gap fill and oil resistance. No hazard symbols, no risk phrases. White Material Safety Data Sheet - no need for COSHH assessment.


    Strength: 1.4N/mm² flexible.
    Sealant type: silicone.
    Colour: black.
    Temperature: -55 to +200°C.
    Comment: excellent oil resistance, direct application, gun not required, no safety labelling.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    Csomag típusa

    Nadrágok

    EAN

    5010266005874

    ECLASS Code

    23071301

    Erő

    Alacsony

    Gyártó cikkszáma

    2064235

    Hőmérséklet-tartomány

    -55 to 200°C

    Méret

    100ml

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    31400000