Ft96544.00
ÁFA nélkül
Ft122610.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
General purpose gaps up to 0,25mm. Temperature up to 150°C. Use on rigid metals parts.
Strength: rigid.
Colour: orange.
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: for machined, rigid metal flanges - general purpose.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
Csomag típusa | Nadrágok |
EAN | 5010266223414 |
ECLASS Code | 23071301 |
Erő | Közepes |
Gyártó cikkszáma | 231561 |
Hőmérséklet-tartomány | -55 to 150°C |
Méret | 250 ml |
Szín | Narancssárga |
UNSPSC Code | 31400000 |