noscriptLoctite 5660 QUICK GASKET 40ml 1718240 | Cromwell Tools

Loctite

5660 QUICK GASKET 40ml

SKU:

LOC7255751F

MPN:

1718240

Ft4629.00

ÁFA nélkül

Ft5878.83

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Use in place of conventional gaskets. Very flexibile. Good gap fill and water glycol resistance. No hazard symbols, no risk phrases. White Material Safety Data Sheet - no need for COSHH assessment.


    Strength: flexible.
    Colour: grey.
    Temperature: -55 to +200°C.
    Comment: flange sealant, water- and glycol-resistant, no safety labelling.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    Csomag típusa

    Nadrágok

    EAN

    5010266005256

    ECLASS Code

    23071301

    Erő

    Magas

    Gyártó cikkszáma

    1718240

    Hőmérséklet-tartomány

    -55 to 200°C

    Méret

    40ml

    Szín

    Szürke

    UNSPSC Code

    31400000