Ft26626.00
ÁFA nélkül
Ft33815.02
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Flexible anaerobic gasket. High adhesion. Tolerant to oil contaminated surfaces.
Strength: semi-rigid.
Colour: red.
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: for machined, rigid metal flanges - highly flexible.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
Csomag típusa | Palack |
EAN | 5010266008912 |
ECLASS Code | 23071301 |
Erő | Közepes |
Gyártó cikkszáma | 1254415 |
Hőmérséklet-tartomány | -55 to 150°C |
Méret | 50ml |
Szín | Piros |
UNSPSC Code | 31400000 |